Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Velocity 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC - 633880 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Velocity 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC - 633880 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC - 633880 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC - 633880 - Größe: 40 - Ansicht links
PUMA Velocity 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC - 633880 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
PUMA Velocity 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC - 633880 - Größe: 40 - Ansicht hinten
PUMA Velocity 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC - 633880 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
PUMA Velocity 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC - 633880 - Größe: 40 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     8774-633880263000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     633880263000040
EAN/GTIN:
     4051428074711
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Velocity 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC - 633880263000040

Mit der nächsten Generation der MOTION PROTECT Linie hat PUMA SAFETY wieder genau den Puls der Zeit getroffen. Hinter der design-award verdächtigen Optik verbirgt sich ein ganzes Powerpaket an innovativer Ausstattung und Komfort.Durch die außergewöhnliche Sohlenkonstruktion mit einer zweifachgeschäumten Mittelsohle aus IMPULSE.FOAM in unterschiedlichen Dichten ist der VELOCITY 2.0 YELLOW MID für lange Arbeitstage mit viel Stehen und Laufen hervorragend geeignet. Dabei fängt der IMPULSE.FOAM® der Zwischensohle nicht nur die Aufprallkräfte ab, sondern gibt gleichzeitig bis zu 55% der Energie aktiv an den Träger zurück.Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Dank dem evercusion®BA Fußbett wird der Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung unterstützt. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
Puma
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, puma sicherheitsschuhe schwarz gelb, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, Velocity 2.0 YELLOW MID, S3, ESD, SRC, Größe: 40, schwarz/gelb, EN ISO 20345:2011
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 82,92*
€ 103,45*
Lager 8774
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 83,52*
€ 103,48*
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,73*
€ 110,06*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 135,48*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 136,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,48*
€ 123,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,00*
€ 121,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,82*
€ 112,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,59*
€ 108,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,52*
€ 99,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,90*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.