Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOOTGUARD Sicherheitsstiefel NORDIC HIGH S3 SRC CI - 631831 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FOOTGUARD NORDIC HIGH S3 SRC CI - 631831 - Größe: 47 - Ansicht rechts
FOOTGUARD NORDIC HIGH S3 SRC CI - 631831 - Größe: 47 - Ansicht rechts
FOOTGUARD NORDIC HIGH S3 SRC CI - 631831 - Größe: 47 - Ansicht links
FOOTGUARD NORDIC HIGH S3 SRC CI - 631831 - Größe: 47 - Ansicht oben
FOOTGUARD NORDIC HIGH S3 SRC CI - 631831 - Größe: 47 - Ansicht hinten
FOOTGUARD NORDIC HIGH S3 SRC CI - 631831 - Größe: 47 - Ansicht Sohle
FOOTGUARD NORDIC HIGH S3 SRC CI - 631831 - Größe: 47 - Ansicht Paar
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
FOODGUART LOGO
Artikel-Nr.:
     C8365-631831200000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631831200000047
EAN/GTIN:
     4018623939726
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

FOOTGUARD NORDIC HIGH S3 SRC CI - 631831200000047

Es gibt viele Gründe, die FOOTGUARD Schuhe so erfolgreich machen. So verfügt der extra hohe Schnürstiefel NORDIC HIGH unter anderem über eine Stahlkappe, metallfreien, flexiblen FAP® Durchtrittschutz und ist aus genarbtem, wasserabweiseden Rindleder. Das warme Webpelzfutter macht ihn zum perfekten Winterstiefel. Reflexelemente sorgen während der dunkleren Monate für bessere Sichtbarkeit. Der weich gepolsterte Kragen, die geschlossene, gepolsterte Staublasche und das anatomisch geformte Fußbett sorgen für hohen Tragekomfort. Die DUO-PU-Sohle mit Überkappe und Fersenschutz ist profiliert und rutschfest nach SRC.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
FOOTGUARD
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,87*
€ 66,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,28*
€ 63,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,83*
€ 58,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paar
ab 25 Paar
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.