Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOOTGUARD Sicherheitsstiefel COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 38 - Ansicht rechts
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 38 - Ansicht rechts
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 38 - Ansicht links
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 38 - Ansicht oben
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 38 - Ansicht hinten
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 38 - Ansicht Sohle
FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800 - Größe: 38 - Ansicht Paar
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
FOODGUART LOGO
Artikel-Nr.:
     C8365-631800200000038
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631800200000038
EAN/GTIN:
     4018623924845
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

FOOTGUARD COMPACT MID S3 SRC - 631800200000038

Es gibt viele Gründe, die FOOTGUARD Schuhe so erfolgreich machen. So verfügt der metallfreie COMPACT MID unter anderem über eine leichte Kunststoffkappe, metallfreien, flexiblen FAP® Durchtrittschutz und ist aus genarbtem, wasserabweiseden Rindleder. Der Kragen und die Staublasche sind weich gepolstert und sorgen zusammen mit dem atmungskativen 3D-Funktionsfutter für hohen Tragekomfort. Die DUO-PU-Sohle mit Überkappe ist profiliert und rutschfest nach SRC.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
FOOTGUARD
Material:
Leder
Schutzkappe:
Kunststoffkappe
Größe:
38
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 48
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,57*
€ 54,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,85*
€ 53,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,34*
€ 45,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,34*
€ 39,67
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000038
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000038
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000038
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000038
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000038
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.