Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel RUNNER XTS MID S3 HRO SRC - 631690 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros RUNNER XTS MID S3 HRO SRC - 631690 - Größe: 39 - Ansicht außen
Albatros RUNNER XTS MID S3 HRO SRC - 631690 - Größe: 39 - Ansicht außen
Albatros RUNNER XTS MID S3 HRO SRC - 631690 - Größe: 39 - Ansicht Sohle
Albatros RUNNER XTS MID S3 HRO SRC - 631690 - Größe: 39 - Kombinierte Ansicht
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-631690200000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631690200000039
EAN/GTIN:
     4051428029803
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros RUNNER XTS MID S3 HRO SRC - 631690200000039

Cross-Terrain Sicherheitsstiefel mit den Innovationen aus der Welt des Trekking. Der RUNNER XTS MID mit Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP®-Durchtrittschutz ist der ideale Sicherheitsstiefel für Berufe, in denen viel gelaufen wird, wie z.B. auf dem Bau oder in der Logistik. Der Schaft aus hochwertigem geöltem Nubukleder ist wasserabweisend und dank der wenigen Nähte leicht zu reinigen. Die strapazierfähige, bis zu 300°C hitzebeständige XTS-Sohle (Cross-Terrain-Sohle) mit verschieden geformten Profilelementen gibt Halt auf unterschiedlichen Untergründen und besitzt selbstreinigende Eigenschaften. In Kombination mit der schockabsorbierenden EVA-Zwischensohle und dem Torsionsschutz-Element zur Unterstützung der Gelenke bei der natürlichen Abrollbewegung des Fußes, bildet die Sohle eine perfekte Einheit aus innovativer Technik und Komfort. Eine hochgezogene TPU-Überkappe an der Schuhsptize schützt ihn gerade bei knieenden Tätigkeiten vor Abnutzung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Fettleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, RUNNER XTS MID, S3, SRC, Größe: 39, schwarz, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,04*
€ 79,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,78*
€ 66,38
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.