Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 44 - Ansicht rechts
Albatros RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 44 - Ansicht rechts
Albatros RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
Albatros RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 44 -Ansicht oben
Albatros RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 44 -Ansicht Sohle
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-631500400000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631500400000044
EAN/GTIN:
     4051428087346
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Warmer und gefütterter Sicherheitsstiefel. Die profilierte Sohle sorgt für sicheren Halt. Perfekt geschützter Fuß durch Stahlkappe und Stahlzwischensohle.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Albatros
Material:
Leder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
38 | 37,0 | 14
Verfügbarkeit:
40-47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,85*
€ 83,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,85*
€ 81,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,35*
€ 76,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,27*
€ 63,39
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.