Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 40 - Ansicht rechts
Albatros RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 40 - Ansicht rechts
Albatros RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
Albatros RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 40 - Ansicht oben
Albatros RIGGER BOOT BRAUN S3 CI SRC - 631500 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-631500400000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631500400000040
EAN/GTIN:
     4051428087308
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Warmer und gefütterter Sicherheitsstiefel. Die profilierte Sohle sorgt für sicheren Halt. Perfekt geschützter Fuß durch Stahlkappe und Stahlzwischensohle.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Albatros
Material:
Leder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 | 35,5 | 14
Verfügbarkeit:
40-47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,06*
€ 83,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,06*
€ 82,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,06*
€ 78,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,56*
€ 76,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,17*
€ 63,27
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.