Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel GRAVEL MID S3 SRC - 631330 - Größe: 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros GRAVEL MID S3 SRC - 631330 - Größe: 39 - Ansicht außen
Albatros GRAVEL MID S3 SRC - 631330 - Größe: 39 - Ansicht außen
Albatros GRAVEL MID S3 SRC - 631330 - Größe: 39 - Ansicht innen
Albatros GRAVEL MID S3 SRC - 631330 - Größe: 39 - Ansicht Sohle
Albatros GRAVEL MID S3 SRC - 631330 - Größe: 39 - Ansicht Hinten
Albatros GRAVEL MID S3 SRC - 631330 - Größe: 39 - Kombinierte Ansicht
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-631330263000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631330263000039
EAN/GTIN:
     4018623807230
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros GRAVEL MID S3 SRC - 631330263000039

Vorbild bei Design und Leistenentwicklung war hier der Trekking-Bereich. Dort haben neben sportiver Optik maximaler Komfort und höchste Bequemlichkeit bei minimaler Belastung des Fußes auch über längere Zeiträume in Bewegung oberste Priorität. Der Schaft des GRAVEL MID besteht aus geöltem, weichen Vollrindleder mit abriebfesten  Textileinsätzen. Das rutschfeste, selbstreinige Sohlenprofil seiner  TPU-Laufsohle verfügt über optimale flüssigkeitsverdrängende  Eigenschaften (Scheibenwischer-Effekt). Stehendes Wasser wird zu den  Seiten des Schuhs abgeleitet, so dass Aquaplaning vermieden wird.  Außerdem ist die Sohle öl- und benzinfest sowie antistatisch. Das bis in den Zehenbereich durchgezogene BreathActive Funkionsfutter sorgt für  trockene Füße und Tragekomfort auch an besonders langen Arbeitstagen.  Der perfekte Schutz des Trägers immer im Mittelpunkt aller ALBATROS®-Entwicklungen ist bei dieser Linie eine der wichtigsten Selbstverständlichkeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
Albatros
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, GRAVEL MID, S3, SRC, Größe: 39, schwarz/gelb, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.