Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 47 - Ansicht rechts
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 47 - Ansicht links
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 47 - Kombinierte Ansicht
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 47 - Ansicht hinten
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 47 - Ansicht Sohle
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 47 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-630220402000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630220402000047
EAN/GTIN:
     4018623807919
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220402000047

Die Scuff Caps-Serie ist eine der erfolgreichsten Sicherheitsschuh-Konzepte, speziell designed und entwickelt für den Bausektor, den Maschinenbau und die Industrie. Hier trifft eine hohe Belastbarkeit des Schuhs auf einen nahezu beispiellosen Tragekomfort. Das ist besonders im Baubereich ein absolutes Muss, da Schuhe nicht selten acht, neun oder mehr Stunden getragen werden. Der SIERRA NEVADA MID ist mit einer wasserdichten und atmungsaktiven SYMPATEX® Membran ausgestattet und überzeugt neben seiner Optik noch mit zahlreiche weiteren Features. So hilft der im Absatz integrierte EVER.FLEX Entkopplungspunkt dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden, individuell angepasst an Gewicht, Größe und Schrittlänge des Trägers. Eine extra Portion Komfort liefert das VOLUME PLUS Konzept, das mit seiner speziellen Leistenform mehr Platz besonders für die kleinen Zehen schafft. Die nach Kategorie SRC rutschfeste Gummisohle ist dank des groben Profils selbstreinigend.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/grau
Marke:
Puma
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, Sierra Nevada MID, S3, SRC, Größe: 47, braun/grau, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 51,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,16*
€ 144,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,34*
€ 140,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,40*
€ 133,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,46*
€ 129,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,42*
€ 121,88
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.