Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros THE RANCHER PVC-Stiefel - 593080 - Größe: 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros THE RANCHER PVC-Stiefel - 593080 - Größe: 37 - Ansicht außen
Albatros THE RANCHER PVC-Stiefel - 593080 - Größe: 37 - Ansicht außen
Albatros THE RANCHER PVC-Stiefel - 593080 - Größe: 37 - Ansicht hinten
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-593080600000037
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     593080600000037
EAN/GTIN:
     4051428071109
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros THE RANCHER PVC-Stiefel - 593080600000037

THE RANCHER ist zertifiziert nach DIN ISO 20347:2012 OB E SRA und erfüllt die Anforderungen der Rutschhemmung Kat. SRC. Die rutschfeste, PVC-profilierte Laufsohle ist bedingt beständig gegen Öl, Benzin, Fett und Säure. Ausgekleidet ist der Berufsstiefel mit hochwertigem, schnell trocknendem Polyesterfutter. Ready for work!
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Marke:
Albatros
Material:
Polyvinylchlorid
Größe:
37
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
36- 48
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
593080600000036
ab € 9,86*
Ähnlich
ISM
593080600000038
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
593080600000039
ab € 9,89*
Ähnlich
ISM
593080600000040
ab € 9,87*
Ähnlich
ISM
593080600000041
ab € 9,89*
Ähnlich
ISM
593080600000042
ab € 9,88*
Ähnlich
ISM
590890200000047
ab € 43,46*
Ähnlich
ISM
590890200000048
ab € 43,17*
Ähnlich
ISM
590890200000049
ab € 43,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.