| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-590880600000045 Herst.-Nr.: 590880600000045 EAN/GTIN: 4051428043793 |
| |
|
| | |
| Albatros TITAN S5 CI SRC PU-Sicherheitsstiefel - 590880600000045 Unser Sicherheitsstiefel TITAN bietet höchste Sicherheitsstandards, wenn du sie am meisten brauchst: Ausgestattet mit einer Stahlkappe und einer Stahlzwischensohle, einer stark profilierten, schockabsorbierenden Laufsohle sowie einem Schaft aus ELASTOPAN® von BASF und hochwertigem Polyurethan erfüllt TITAN die Anforderungen der Sicherheitsklasse 5 sowie die der Rutschhemmung Kat. SRC. Darüber hinaus ist er thermisch isolierend und verfügt unter anderem über eine anatomisch geformte Einlegesohle sowie ein schnelltrocknendes, abriebfestes Innenfutter. TITAN ist dein zuverlässiger Arbeitspartner, wenn du höchsten Schutz benötigst! Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Marke: | Albatros | Material: | Polyurethan | Schutzkappe: | Stahlkappe | Größe: | 45 | Sicherheitsklasse: | S5 | Verpackungsgröße: | 36 | 23 | 13,5 | Verfügbare Größen: | 37- 48 | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel apfelgrün s5 größe 45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, Albatros, TITAN, S5, SRC, Größe: 45, grün, EN ISO 20345:2049 |
| | |
| |