Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 47 - Ansicht außen
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 47 - Ansicht außen
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 47 - Ansicht hinten
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250 - Größe: 47 - Ansicht Sohle
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-590250600000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     590250600000047
EAN/GTIN:
     4051428044165
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250600000047

Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit einer Stahlkappe und einer Stahlzwischensohle sowie einer robusten öl-, benzin-, säure- und laugenfesten, antistatischen PVC/Nitrilsohle mit Schockabsorber, erfüllt PROTECTOR die Anforderungen der Sicherheitsklasse 5 sowie die der Rutschhemmung Kat. SRA. Doch PROTECTOR hat noch mehr zu bieten: Das Reflexmaterial im Fersenbereich erhöht weiter die Sicherheit, während der kürzbare Schaft und die Ristverstärkung und An-und Ausziehhilfe für hohen Komfort sorgen. Höchste Sicherheit, wenn du sie am meisten benötigst!
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Marke:
Albatros
Material:
Polyvinylchlorid
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S5
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbare Größen:
39- 48
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,50*
€ 32,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
590250600000039
ab € 19,74*
Ähnlich
ISM
590250600000040
ab € 19,68*
Ähnlich
ISM
590250600000041
ab € 19,84*
Ähnlich
ISM
590250600000042
ab € 19,75*
Ähnlich
ISM
590250600000043
ab € 19,70*
Ähnlich
ISM
590250600000044
ab € 19,80*
Ähnlich
ISM
590250600000045
ab € 19,77*
Ähnlich
ISM
590250600000046
ab € 19,76*
Ähnlich
ISM
590250600000048
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.