Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Stiefel VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 39
Albatros VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 39
Albatros VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 39
Albatros VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 39
Albatros VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     C8365-581520400000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     581520400000039
EAN/GTIN:
     4051428106979
Suchbegriffe:
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel
schnürstiefel
Warme und trockene Füße bei Kälte, Matsch und Schnee – unser VANCOUVER lässt Dich auch bei richtig schlechter Witterung nicht im Stich. Das super warme Isolierfutter ist angenehm kuschelig und sorgt für warme Füße – auch bei winterlichen Temperaturen. Das leichte Obermaterial ist schmutz- und wasserabweisend und die rutschfeste Laufsohle gibt Dir sicheren Halt bei Schritt und Tritt.

Schaft:  

wasserabweisendes Nylon mit schmutzabweisender Beschichtung

Plus:  

Verschluss mit Schnürsenkel, Schafthöhe 24 cm (Gr. 42)

Futter:  

Warmes Fleecefutter mit Isolierschaumstoff

Fußbett:  

Fußbett aus zweischichtigen Filz

Sohle:  

rutsch- und abriebfeste, besonders griffige TPR-Laufsohle, sehr leicht und flexibel bis -30℃

Farbe:  

braun

Größen:  

36 - 47

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Albatros
Material:
Nylon mit wasser- und schmutzabweisender Beschichtung
Größe:
39
Verpackungsgröße:
31 | 35 | 12,5
Verfügbarkeit:
36 - 47
ISO:
NEIN
Weitere Suchbegriffe: Albatros, Stiefel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,35*
€ 63,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,85*
€ 62,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,85*
€ 55,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,19*
€ 47,83
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
581520400000036
ab € 36,31*
Ähnlich
ISM
581520400000037
ab € 36,42*
Ähnlich
ISM
581520400000038
ab € 36,54*
Ähnlich
ISM
581520400000040
ab € 40,43*
Ähnlich
ISM
581520400000041
ab € 40,12*
Ähnlich
ISM
581520400000042
ab € 40,12*
Ähnlich
ISM
581520400000043
ab € 40,31*
Ähnlich
ISM
581520400000044
ab € 40,41*
Ähnlich
ISM
581520400000045
ab € 40,39*
Ähnlich
ISM
581520400000046
ab € 40,16*
Ähnlich
ISM
581520400000047
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.