Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros HUDSON Gefütterter Schnürstiefel - 581120 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros HUDSON Gefütterter Schnürstiefel - 581120 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros HUDSON Gefütterter Schnürstiefel - 581120 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-581120251000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     581120251000041
EAN/GTIN:
     4051428078498
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros HUDSON Gefütterter Schnürstiefel - 581120251000041

Die gefütterten Schnürstiefel HUDSON von ALBATROS sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit zeitlich aktuellen Kaltwettertechnologien ausgestattet. Die Schuhe sind mit einer ausgezeichneten wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen. Das isolierende feste Warmfutter schützt bei Temperaturen bis zu -30°C. Die griffige, rutsch- und abriebfeste Laufsohle sorgt für eine sichere Fortbewegung. Ein stilvoller Schutz bei kalten Temperaturen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/kombin.
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Größe:
41
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
36- 47
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,46*
€ 62,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,16*
€ 59,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
581120251000036
ab € 40,40*
Ähnlich
ISM
581120251000037
ab € 40,11*
Ähnlich
ISM
581120251000038
ab € 40,14*
Ähnlich
ISM
581120251000039
ab € 40,38*
Ähnlich
ISM
581120251000040
ab € 40,13*
Ähnlich
ISM
581120251000042
ab € 40,45*
Ähnlich
ISM
581120251000043
ab € 40,42*
Ähnlich
ISM
581120251000044
ab € 40,28*
Ähnlich
ISM
581120251000045
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.