Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ARAGON Naturkautschukstiefel - 576050 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros ARAGON Naturkautschukstiefel - 576050 - Größe: 46 - Ansicht außen
Albatros ARAGON Naturkautschukstiefel - 576050 - Größe: 46 - Ansicht außen
Albatros ARAGON Naturkautschukstiefel - 576050 - Größe: 46 - Ansicht hinten
Albatros ARAGON Naturkautschukstiefel - 576050 - Größe: 46 - Ansicht Sohle
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-576050400000046
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     576050400000046
EAN/GTIN:
     4051428059985
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros ARAGON Naturkautschukstiefel - 576050400000046

Mit den Naturkautschukstiefeln von ALBATROS profitierst du von den vielseitigen Eigenschaften dieses Qualitätsmaterials: Hier trifft Widerstandsfähigkeit und Wasserdichtigkeit auf hohe Geschmeidigkeit und Elastizität. Das Besondere an ARAGON ist sein hochwertiger Reißverschluss aus YKK, welcher einen besonders leichten Einstieg in den Stiefel ermöglicht. Eine weitere Annehmlichkeit ist die verstellbare Schaftweite. Zusammen mit der stark profilierten, rutsch-und abriebfesten, selbstreinigenden Gummisohle ist ARAGON ideal für Jagd, Outdoor, Angel-und Pferdesport geeignet. Darüber hinaus ist der Stiefel bis -20°C thermoisolierend und mit Neoprenfutter in Kontrastfarbe rot ausgelegt.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Albatros
Material:
Gummi
Größe:
46
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbare Größen:
36- 48
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,95*
€ 132,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,94*
€ 130,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,23*
€ 122,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,04*
€ 117,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,25*
€ 103,83
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
576050400000040
ab € 87,39*
Ähnlich
ISM
576050400000041
ab € 87,21*
Ähnlich
ISM
576050400000042
ab € 87,82*
Ähnlich
ISM
576050400000043
ab € 87,25*
Ähnlich
ISM
576050400000044
ab € 87,72*
Ähnlich
ISM
576050400000045
ab € 87,53*
Ähnlich
ISM
576050400000047
ab € 87,81*
Ähnlich
ISM
576050400000048
ab € 87,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.