| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-536010300000032 Herst.-Nr.: 536010300000032 EAN/GTIN: 4018623512691 |
| |
|
| | |
| Albatros JUWEL Damen- und Kinderstiefel - 536010300000032 Ein echtes JUWEL von ALBATROS: Unser Damen-und Kinderstiefel! Hergestellt aus widerstandsfähigem PVC und mit seinen wasserdichten Eigenschaften können ihm sowohl anspruchsvolle Arbeit als auch herrliche Abenteuer unserer jungen Kunden bei Wind und Wetter nichts anhaben. Zuhause wieder angekommen, kann dieser Stiefel durch den geriffelten Fersenbereich leicht wieder ausgezogen werden. Die rutschhemmende, profilierte Laufsohle sorgt dabei für erhöhte Sicherheit. Mit JUWEL stehen erfolgreicher Arbeit oder einer tollen Zeit im Draußenbereich nichts mehr im Wege! Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Marke: | Albatros | Material: | Polyvinylchlorid | Größe: | 32 | Verpackungsgröße: | 32 | 23 | 12,5 | Verfügbare Größen: | 27- 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Kinder-Gummistiefel, Kindergummistiefel, pvc gummistiefel, gummistiefel blau, albatros gummistiefel, Albatros, JUWEL, Damen- und Kinderstiefel, Stiefel, Größe: 32, blau |
| | |
| |