| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-2745203000003XL Herst.-Nr.: 2745203000003XL EAN/GTIN: 4018623897156 |
| |
|
| | |
| Albatros FORECAST TRS PU-Stretch-Regenhose - 2745203000003XL Mit unserer PU-Stretch-Regenhose FORECAST TRS kann dir der Regen nichts anhaben! Das PU-beschichtete Stretchmaterial ist leicht und flexibel und bleibt auch bei Minusgraden elastisch und reißfest. Neben der hohen Wind-und Wasserdichte des Materials sorgen wasserdicht verschweißte Nähte für zusätzlichen Schutz. Reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit des Trägers. Durch verstellbare Beinweite durch Reißverschlüsse lässt sich die Regenhose optimal an ihren Träger anpassen. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Marke: | Albatros | Material: | Polyester | Größe: | 3XL | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose xxxl, regenbundhose, regenhose navy, Albatros, FORECAST TRS, PU-Stretch-Regenhose, Rainwear, Hose, Größe: 3XL, blau |
| | |
| |