| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-27094020000000M Herst.-Nr.: 27094020000000M EAN/GTIN: 4051428105651 |
| |
|
| | |
| •Normale Passform •PU-beschichtet •wind- und wasserabweisend •weitenregulierbare Kapuze gefüttert mit Microfleece •reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit •zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss •zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss •eine Innentasche mit Reißverschluss •Zweiwege Frontreißverschluss •weitenregulierbarer, elastischer Jackensaum •wärmendes Steppfutter •individualisierbar durch Futteröffnung im Rücke Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 85% Polyester, 15% Baumwolle | Größe: | M | Verpackungsgröße: | 63 | 45 | 6 | Verfügbarkeit: | S - 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleecejacke m schwarz, fleece jacke, fleece jacke schwarz, Albatros, Jacke, Parka, Berufsparka |
| | |
| |