Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros FRASER Funktionsjacke - 264690 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros FRASER Funktionsjacke - 264690 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros FRASER Funktionsjacke - 264690 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros FRASER Funktionsjacke - 264690 - Größe: 2XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2646908000002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2646908000002XL
EAN/GTIN:
     4051428078061
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke

Albatros FRASER Funktionsjacke - 2646908000002XL

SCHLECHTWETTERARBEIT Die Funktionsjacke FRASER von ALBATROS eignet sich besonders für die Arbeit im Freien. Die Jacke passt sich jeder Wetterbedingung optimal an. Bei kaltem Wetter wirkt die Wärme, durch eine angeraute Fleece Innenseite, isolierend. Der weitenregulierbare, elastischer Saum kann individuell angepasst werden. Mehrere Taschen an der Außenseite bieten ausreichend Platz. Hochelastischer Jersey, hohe Wärmeisolation durch angeraute Fleece Innenseite, normale Passform, wind- und wasserabweisend, reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit, Brusttasche mit Reißverschluss, zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, Windschutzblende mit Kinnschutzelastische Ärmelbündchen, weitenregulierbarer, elastischer Saumdezenter, reflektierender Logodruck
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxl, arbeitsjacke albatros, Albatros, FRASER, Funktionsjacke, Outdoorfashion, Jacke, Größe: 2XL, grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2646908000003XL
ab € 28,93*
Ähnlich
ISM
26469080000000L
ab € 28,87*
Ähnlich
ISM
26469080000000M
ab € 28,90*
Ähnlich
ISM
26469080000000S
ab € 28,87*
Ähnlich
ISM
2646908000000XL
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.