| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-2645202020002XL Herst.-Nr.: 2645202020002XL EAN/GTIN: 4051428061810 |
| |
|
| | |
| Albatros ASCARI FTX Funktionsjacke - 2645202020002XL Unsere Funktionsjacke ASCARI FTX ist Powered by function! Sie bietet besten Schutz, wann immer du ihn brauchst, egal ob vor Wind, Regen oder Schnee. Wenn du mal ins Schwitzen kommst, sorgt die Atmungsaktivität des 3-lagigen Softshellmaterial dafür, dass die Feuchtigkeit optimal entweichen kann. Darüber hinaus unterstützt dich ASCARI FTX mit unterschiedlichen praktischen Funktionen bei der Arbeit: Sie ist ausgestattet mit mehreren Taschen, reflektierenden Elementen für deine Sicherheit sowie innenliegenden Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, um dir Überkopfarbeit zu erleichtern. Selbst bei Schneefall kannst du durch den innen integrierten Schneefang auf unsere Funktionsjacke zählen. Funktionalität auf ganzer Linie! Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Marke: | Albatros | Material: | 0,96 Polyester; 0,04 Elasthan | Größe: | 2XL | Verfügbare Größen: | S- 4XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke albatros, arbeitsjacken, Albatros, ASCARI FTX, Funktionsjacke, Outdoorfashion, Jacke, Größe: 2XL, schwarz/grau |
| | |
| |