Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Pullover HAWLEY Hoodie - 264180 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros HAWLEY Hoodie - 264180 - Größe: L
Albatros HAWLEY Hoodie - 264180 - Größe: L
Artikel-Nr.:
     C8365-26418020000000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26418020000000L
EAN/GTIN:
     4051428116541
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
  • modischer Hoodieaus Sweat-Qualität
  • moderne Passform
  • weiche Innenseite
  • gefütterte Kapuze mit Kordelzug
  • praktische Kängurutasche
  • elastischer Bund-und Ärmelabschluss
  • Webetikett auf der rechten Vorderseite
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Größe:
L
Verpackungsgröße:
54 | 25 | 4
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover schwarz, freizeit pullover, kapuzenpullover l, Albatros, Bekleidung, Textilien, Pullover, 60% Baumwolle, 40% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
26011060000000L
ab € 26,51*
Ähnlich
ISM
26421020000000L
ab € 26,53*
Ähnlich
ISM
26480020000000L
ab € 16,66*
Ähnlich
ISM
26480080000000L
ab € 16,68*
Ähnlich
ISM
26424066700000L
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.