Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros FITTER Stricktroyer - 260110 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros FITTER Stricktroyer - 260110 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros FITTER Stricktroyer - 260110 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros FITTER Stricktroyer - 260110 - Größe: L - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-26011060000000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26011060000000L
EAN/GTIN:
     4051428069618
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover

Albatros FITTER Stricktroyer - 26011060000000L

Angenehmer Tragekomfort trifft auf modisches Design! Der Stricktroyer FITTER überzeugt seinen Träger mit seiner aufwendigen Stricktechnik, welche eine gute Passform gewährleistet sowie einem hohen Wärmerückhalt. Er kann nicht nur im Freizeitbereich getragen werden, sondern auch als Arbeitskleidung dienen, denn sein Material ist elastisch und strapazierfähig. Je nach Bedarf kann der Kragen mit einem Reißverschluss geschlossen werden. So kommt man gut gekleidet durch den Tag! Die aufwendige Stricktechnik sorgt für eine gute Passform.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Marke:
Albatros
Material:
0,7 Polyacryl; 0,3 Wolle
Größe:
L
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, seemannspullover grün, arbeitstroyer, troyer albatros, Albatros, FITTER, Stricktroyer, Pullover, Größe: L, grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2601102000002XL
ab € 5,36*
Ähnlich
ISM
2601106000000XL
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.