Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBD5780S0, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
VBD5780S0, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8321-VBD5780S0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     VBD5780S0
EAN/GTIN:
     4242005034758
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C Garraumvolumen: 112 l Zubehörträger / Auszugssystem: 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig Design Drehwähler, Runde Bedienknebel, TouchControl-Bedienung, Versenkknebel Backofen mit GranitEmail Reinigung Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Reinigungsunterstützung Vollglas-Innentür Komfort Bedienung mit LCD-Display Elektronik-Uhr Klapptür Schnellaufheizung Halogen-Langfeldleuchte Kühlgebläse Backofengriff aus Aluminium Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Geringe Türtemperatur Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Länge des Anschlusskabels: 115 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 4.2 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.83 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:1.4 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:112 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 594 x 896 x 570mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 860 mm x 560 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
12; 20 A
Höhe:
594 mm
Breite:
896 mm
Tiefe:
570 mm
Nischentiefe:
560 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.83 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
1.40 kWh
Nutzbares Volumen:
112 l
Nischenbreite:
860 mm | 864 mm
Nischenhöhe:
600 mm | 604 mm
Weitere Suchbegriffe: Teleskopauszug Herd, bosch mini backofen, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.539,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,09*
€ 2.054,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,21*
€ 2.025,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,34*
€ 1.932,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,28*
€ 1.881,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,45*
€ 1.831,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.