Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-K209-119 Herst.-Nr.: TAS1003 EAN/GTIN: 4242005085088 |
| | |
|
| | |
| Getränkequalität und -Vielfalt Große Getränkevielfalt: Über 70* Spezialitäten wie Espresso, Caffè Crema, Filterkaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, heiße Kakao-Spezialitäten und Tee (* = Verfügbares Angebot auf www.tassimo.de) Getränkekompetenz namhafter Marken: z.B. L'Or, Costa, Jacobs, Kenco, Gevalia, Cadbury, Milka und Twinings Perfekte Getränkequalität dank INTELLIBREW: Dank der patentierten Barcode-Technologie wird jedes Getränk mit der richtigen Wassermenge, Temperatur und Brühzeit perfekt zubereitet. Das TASSIMO-Gerät liest den jeweiligen Barcode und brüht so das perfekte Getränk. Genau richtig dosierte Kapsel: Jede T Disc enthält frische-versiegelte Zutaten von hoher Qualität Manuelle Getränkestärke-Anpassung: Für ein milderes oder stärkeres Getränk Keine Geschmacksübertragung zwischen verschiedenen Getränken: Automatischer Dampfstoß zur Reinigung nach jeder Getränkezubereitung Komfort Einfachste Getränkezubereitung: Vollautomatische Getränkezubereitung mit nur einem Knopf Keine Aufheizdauer nach dem Einschalten: Sofortige Zubereitung des ersten Getränks Intuitives LED-Bedienfeld: LEDs informieren über den jeweiligen Gerätezustand und zeigen an, wenn Nachfüllen von Wasser oder Entkalken notwendig ist. Einfache Reinigung: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, spülmaschinengeeignete Einzelteile Geeignet für fast alle Tassen: Höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest Leicht zugänglicher und einfach zu befüllender Wassertank: Abnehmbarer Wassertank mit 0.7 Litern Fassungsvermögen, von vorne einsehbar Design Platzsparend: kompakte Gerätemaße Farbvielfalt: In vielen attraktiven Farben erhältlich Energieeffizienz Innovatives Heizsystem: Die benötigte Wassermenge wird nur bei Bedarf aufgeheizt. Geringer Energieverbrauch: komfortable Selbstabschaltung nach dem Brühvorgang Technische Spezifikation Stromverbrauch: 1400 W Gerätegröße HxBxT: 265 mm x 175 mm x 305 mm Gewicht inkl. Verpackung (kg): 2.58 Zubehör Original-Entkalkungstabletten (TCZ6004) für die optimale Pflege deiner TASSIMO als Sonderzubehör erhältlich: Mit diesen speziellen Entkalkungstabs kann der automatische Entkalkungsprozess durchgeführt und so die Gerätelebensdauer verlängert werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,51* | ab € 32,38* | € 40,85* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 33,18* | € 41,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 33,45* | € 42,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 33,88* | € 43,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,15* | € 43,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|