| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-TAS1001 Herst.-Nr.: TAS1001 EAN/GTIN: 4242005084760 |
| | |
|
| | |
| Getränkequalität und -Vielfalt Große Getränkevielfalt: Über 70* Spezialitäten wie Espresso, Caffè Crema, Filterkaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, heiße Kakao-Spezialitäten und Tee (* = Verfügbares Angebot auf www.tassimo.de) Getränkekompetenz namhafter Marken: z.B. L'Or, Costa, Jacobs, Kenco, Gevalia, Cadbury, Milka und Twinings Perfekte Getränkequalität dank INTELLIBREW: Dank der patentierten Barcode-Technologie wird jedes Getränk mit der richtigen Wassermenge, Temperatur und Brühzeit perfekt zubereitet. Das TASSIMO-Gerät liest den jeweiligen Barcode und brüht so das perfekte Getränk. Genau richtig dosierte Kapsel: Jede T Disc enthält frische-versiegelte Zutaten von hoher Qualität Manuelle Getränkestärke-Anpassung: Für ein milderes oder stärkeres Getränk Keine Geschmacksübertragung zwischen verschiedenen Getränken: Automatischer Dampfstoß zur Reinigung nach jeder Getränkezubereitung Komfort Einfachste Getränkezubereitung: Vollautomatische Getränkezubereitung mit nur einem Knopf Keine Aufheizdauer nach dem Einschalten: Sofortige Zubereitung des ersten Getränks Intuitives LED-Bedienfeld: LEDs informieren über den jeweiligen Gerätezustand und zeigen an, wenn Nachfüllen von Wasser oder Entkalken notwendig ist. Einfache Reinigung: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, spülmaschinengeeignete Einzelteile Geeignet für fast alle Tassen: Höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest Leicht zugänglicher und einfach zu befüllender Wassertank: Abnehmbarer Wassertank mit 0.7 Litern Fassungsvermögen, von vorne einsehbar Design Platzsparend: kompakte Gerätemaße Farbvielfalt: In vielen attraktiven Farben erhältlich Energieeffizienz Innovatives Heizsystem: Die benötigte Wassermenge wird nur bei Bedarf aufgeheizt. Geringer Energieverbrauch: komfortable Selbstabschaltung nach dem Brühvorgang Technische Spezifikation Stromverbrauch: 1400 W Gerätegröße HxBxT: 265 mm x 175 mm x 305 mm Gewicht inkl. Verpackung (kg): 2.6 Zubehör Original-Entkalkungstabletten (TCZ6004) für die optimale Pflege deiner TASSIMO als Sonderzubehör erhältlich: Mit diesen speziellen Entkalkungstabs kann der automatische Entkalkungsprozess durchgeführt und so die Gerätelebensdauer verlängert werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |