Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PXV975DV1E, Induktionskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
PXV975DV1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8321-PXV975DV1E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PXV975DV1E
EAN/GTIN:
     4242002944340
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Flexibilität der Kochzonen 2 FlexInduktions-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. Dreikreis-Zone: Verwenden Sie normales bis extra großes Kochgeschirr (z. B. Paellapfannen) auf der erweiterbaren Kochzone. 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen Kochzone vorne links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt über die extra große beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar). 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung. MoveMode (3-stufig): erhöht oder verringert die Leistung einfach durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten. QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Kochunterstützung PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors. Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden. Konnektivität Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen. Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug. Design ComfortProfil Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 916 x 527 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 880 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 11100 W Dieses Kochfeld kann mit 3x230V nur mit einem Neutralleiter installiert werden PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation). Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
916 mm
Tiefe:
527 mm
Einbaubreite:
880 mm
Einbautiefe:
51 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,24*
€ 1.531,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,10*
€ 1.513,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,22*
€ 1.443,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,03*
€ 1.400,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,38*
€ 1.357,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.