| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-PKM845F11E Herst.-Nr.: PKM845F11E EAN/GTIN: 4242005058488 |
| | |
|
| | |
| 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen CombiZone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW) Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 1 kW (maximale Leistung 2.3 kW) Benutzerfreundlichkeit DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design Umlaufender Edelstahl-Rahmen Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 204 x 795 x 517 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 204 x 780 x (500 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 8000 W Netzkabel: 130 cm, verbunden an Anschlussleiste Ausstattung Dunstabzug: Kochstelle mit integriertem Dunstabzug Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Automatisches Einschalten des Lüftungsystems bei Nutzung einer Kochzone Gebläsenachlauf 30 Minuten Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum. Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet) Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter Leistungdaten Dunstabzug Luftleistungsdaten nach EN 61591 Schallleistungspegel nach EN 60704-3 Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13 Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591 Abluftleistung: - min. Normalstufe162 m3/h - max. Normalstufe536 m3/h - Boost-/Intensivstufe672 m3/h Umluftleistung: - min. Normalstufe141 m3/h - max. Normalstufe565 m3/h - Boost-/Intensivstufe612 m3/h Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: - min. Normalstufe42 dB(A) re 1 pW (31db(A) re 20 µPa Schalldruck) - max. Normalstufe70 dB(A) re 1 pW (58dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Boost-/Intensivstufe75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: - min. Normalstufe42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - max. Normalstufe73 dB(A) re 1 pW (62dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Boost-/Intensivstufe75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Fettfiltereffizienz: 90 % Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 % Verbrauchsdaten Dunstabzug Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB Installationshinweise Unterschrankbreite: min. 80 cm. Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar. Eintauchtiefe: 20.4 cm Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen. Gesamtgerätegewicht: 21 Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein. Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden. Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen. Anschlusstutzen Abluft: Flachkanal NW 150 Sonderzubehör HEZ390012, HEZ390090, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030, HEZ32WA00, HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glaskeramik-Kochfeld, Dunstabzug, Dunstabzugshaube, Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, bosch dunstabzug, dunstabzug, Kochfeld mit integriertem Abzug |
| | |
| |