Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KIV86NSE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIV86NSE0
EAN/GTIN:
     4242005431045
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 267 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 3 transparente Gefriergut-Schubladen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,24*
€ 811,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,72*
€ 800,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,23*
€ 773,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,44*
€ 751,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,12*
€ 714,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.