Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN56XIDR, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KGN56XIDR
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN56XIDR
EAN/GTIN:
     4242005308286
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 508 l Nutzinhalt Kühlfächer: 400 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Energieverbrauch / Jahr: 210 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Lagerzeit bei Störung : 22 h Design Vertikaler Stangengriff DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: SuperKühlen Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Energie-Sparschaltung Kühlteil Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar 4 Türabsteller Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Frischhaltesystem None, VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch Gefrierteil 2 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 193.0 cm x 70.0 cm x 80.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
508 l
Breite:
700 mm
Höhe:
1930 mm
Tiefe:
800 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,40*
€ 1.232,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,11*
€ 1.223,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,43*
€ 1.179,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,06*
€ 1.143,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,63*
€ 1.097,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.