Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
Logo
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, T...
Artikel-Nr.:
     C8317-19793
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19793
EAN/GTIN:
     4005069197933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Ladegerät LI-Ion

STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600, selbstnivellierend, 3 x 360° rote Laserlinien, max. Reichweite: 30 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, Tragekoffer

Sie suchen einen leistungsstarken Linienlaser mit moderner Akku-Technologie für präzise Layout-Arbeiten im Innenausbau? Der STABILA LAX 600 vereint alle Aspekte eines Profi-Lasers. Helle 3 x 360°-Linien erlauben schnelles und präzises Übertragen von Höhen sowie Anlegen rechter Winkel oder Einfluchten von Achsen. Mit der kraftvollen Lithium-Ionen-Technologie sind Sie für lange Arbeitseinsätze bestens gerüstet. Robustheit beweist der nach IP 65 wasser- und staubdichte Laser durch die stabilen Alu- und Glaskäfige zum Schutz der Laseroptiken. Für alle, die eine präzise Arbeit abliefern wollen.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Batterie Typ:
Li-Ion
Anzahl Batterien:
1 St
Stativanschluss:
1/4" + 5/8"
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
63 °C
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
460 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
460 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
340 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
195 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
5160 g
Gewicht Elektroschrott:
0.10 g
Gewicht Papier/Pappe:
210 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
UN - Nummer:
3481
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
4 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.30 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Reichweite sichtbare Linie:
30 m
Betriebsdauer:
28 h
Schutzklasse:
IP 65
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Länge:
16 cm
Höhe:
13.50 cm
Breite:
11 cm
Nettogewicht:
1.16 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,27*
€ 628,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,06*
€ 617,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,19*
€ 605,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,76*
€ 597,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,29*
€ 581,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
19625
ab € 44,87*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19624
ab € 184,77*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,47*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19628
ab € 45,01*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19815
ab € 31,11*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19814
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.