Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
Logo
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
Artikel-Nr.:
     C8317-19655
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19655
EAN/GTIN:
     4005069196554
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß

STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit

Als erfahrener Profi brauchen Sie zum Messen langer Strecken ein Bandmaß, das intensiver Beanspruchung im täglichen Gebrauch gewachsen ist. Das LBM 2000 FIBREGLASS vereint mehrere Vorteile: bruchsicheres Gehäuse, leichtes und knicksicheres Glasfaserband sowie Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten. Je nach Anwendungssituation haben Sie die Wahl zwischen dem ausklappbaren Metallhaken mit STABILA SPIKES-Beschichtung, der integrierten Nagel-Öse oder dem großen Kunststoffring mit Nagelkerbe. Optimale Handhabung dank ergonomisch geformter Bandkapsel.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch
Bandlänge:
30 m
Art der Skala:
einseitig
Bandmaterial:
Glasfasermaßband
CE-Kennzeichen:
Ja
Haken:
Universalhaken
Länge:
20 cm
Breite:
4.50 cm
Höhe:
18.20 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
225 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
225 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
55 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
300 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
760 g
Gewicht Papier/Pappe:
110 g
Gewicht Kunststoffe:
60 g
Material Gehäuse:
PC-ABS / TPE
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Grüner Punkt:
Ja
Skalierung:
cm
Maßanfang:
B (ab Beschlagkante)
Art des Gehäuses:
Kapsel
Bandbreite:
13 mm
Max. Messbereich:
30 m
Werkstoff:
Kunststoff glasfaserverstärkt
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse III
Bauartzulassung:
Ja
Nettogewicht:
0.59 kg
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19654
ab € 15,00*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19662
ab € 25,68*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19664
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.