Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
Logo
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, M...
Artikel-Nr.:
     C8317-19577
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19577
EAN/GTIN:
     4005069195779
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß

STABILA Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Maßband mit doppelseitiger metrischer Skala, bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse, SPIKES-Haken, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, Gürtel-Clip, MID-Genauigkeit

Das STABILA Taschenbandmaß BM 300 wird Sie begeistern: hervorragende Haltbarkeit kombiniert mit höchstem Bedienungskomfort. Dieses Maßband liegt optimal in der Hand und überzeugt im täglichen Einsatz durch das bruchsichere Gehäuse sowie die strapazierfähige Bandbeschichtung. Der STABILA SPIKES-Haken sorgt für sicheren Halt an Werkstücken und das Ablesen ist durch Skalen auf jeder Bandseite besonders einfach. Gürtel oder Hosentasche werden durch den abgerundeten STABILA EASY-CLIP besonders geschont. Ein durchdachtes Werkzeug und perfekter Begleiter für jeden Profi, der exakt messen muss.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch
Bandlänge:
5 m
Art der Skala:
doppelseitig
CE-Kennzeichen:
Ja
Stoßdämpfer:
Ja
Haken:
Spikes-Haken
Länge:
8 cm
Breite:
4.70 cm
Höhe:
7.50 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
90 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
90 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
140 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
340 g
Gewicht Kunststoffe:
40 g
Bandmaterial:
Stahlmaßband Nylon-Wrap
Material Gehäuse:
PC-ABS / TPE
Gürtelclip:
Ja
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Grüner Punkt:
Ja
Skalierung:
mm/mm
Art der Anzeige:
analog
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Bauartzulassung:
Ja
Bandbreite:
27 mm
Max. Messbereich:
5 m
Werkstoff:
sonstige
Feststellbremse:
Ja
Nettogewicht:
0.33 kg
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19576
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.