Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
Logo
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken
Artikel-Nr.:
     C8317-19572
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19572
EAN/GTIN:
     4005069195724
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß

STABILA Taschenbandmaß BM 300, 8 m, doppelseitige 1000er-Skala, metrisch, SPIKES-Haken

Das STABILA Taschenbandmaß BM 300 wird Sie begeistern: hervorragende Haltbarkeit kombiniert mit höchstem Bedienungskomfort. Dieses Maßband liegt optimal in der Hand und überzeugt im täglichen Einsatz durch das bruchsichere Gehäuse sowie die strapazierfähige Bandbeschichtung. Der STABILA SPIKES-Haken sorgt für sicheren Halt an Werkstücken und das Ablesen ist durch Skalen auf jeder Bandseite besonders einfach. Gürtel oder Hosentasche werden durch den abgerundeten STABILA EASY-CLIP besonders geschont. Ein durchdachtes Werkzeug und perfekter Begleiter für jeden Profi, der exakt messen muss.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch
Bandlänge:
8 m
Art der Skala:
doppelseitig
CE-Kennzeichen:
Ja
Stoßdämpfer:
Ja
Haken:
Spikes-Haken
Länge:
9 cm
Breite:
4.70 cm
Höhe:
8.50 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
90 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
90 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
150 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
520 g
Gewicht Kunststoffe:
40 g
Bandmaterial:
Stahlmaßband Nylon-Wrap
Material Gehäuse:
PC-ABS / TPE
Gürtelclip:
Ja
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Grüner Punkt:
Ja
Skalierung:
mm/mm
Art der Anzeige:
analog
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Bauartzulassung:
Ja
Bandbreite:
27 mm
Max. Messbereich:
8 m
Werkstoff:
sonstige
Feststellbremse:
Ja
Nettogewicht:
0.50 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19576
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.