Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Taschenbandmaß BM 100, 3 m (10'), cm/inch-Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Taschenbandmaß BM 100, 3 m (10'), cm/inch-Skala
STABILA Taschenbandmaß BM 100, 3 m (10'), cm/inch-Skala
Logo
STABILA Taschenbandmaß BM 100, 3 m (10'), cm/inch-Skala
STABILA Taschenbandmaß BM 100, 3 m (10'), cm/inch-Skala
STABILA Taschenbandmaß BM 100, 3 m (10'), cm/inch-Skala
STABILA Taschenbandmaß BM 100, 3 m (10'), cm/inch-Skala
STABILA Taschenbandmaß BM 100, 3 m (10'), cm/inch-Skala
STABILA Taschenbandmaß BM 100, 3 m (10'), cm/inch-Skala
STABILA Taschenbandmaß BM 100, 3 m (10'), cm/inch-Skala
Artikel-Nr.:
     C8317-19569
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19569
EAN/GTIN:
     4005069195694
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx16mm
taschenbandmass

STABILA Taschenbandmaß BM 100, 3 m (10'), cm/inch-Skala

Sie müssen mehrmals täglich Längen messen? Dann ist dieses Bandmaß Ihr zuverlässiger und jederzeit griffbereiter Begleiter im Arbeitsalltag: Durch seine kompakte Bauform und das geringe Gewicht liegt das BM 100 besonders gut in der Hand. Der Softgrip-Mantel sorgt für eine gute Griffigkeit und wirkt stoßabsorbierend bei Stürzen. Die präzise ablesbare Skala erleichtert das Anzeichnen. Abgerundet wird die baustellengerechte Ausstattung mit einer starken Bremse und kraftvollem Bandrücklauf. Ein weiteres solides Werkzeug von STABILA zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch/imperial
Bandlänge:
3 m
Art der Skala:
einseitig
CE-Kennzeichen:
Ja
Stoßdämpfer:
Ja
Haken:
Standardhaken
Länge:
5.50 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
6 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
80 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
80 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
40 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
130 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
125 g
Gewicht Kunststoffe:
40 g
Bandmaterial:
Stahlmaßband lackiert
Material Gehäuse:
ABS / TPE
Gürtelclip:
Ja
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Grüner Punkt:
Ja
Skalierung:
inch/mm
Art der Anzeige:
analog
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Bauartzulassung:
Ja
Bandbreite:
16 mm
Max. Messbereich:
3 m
Werkstoff:
sonstige
Feststellbremse:
Ja
Nettogewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19839
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.