Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Taschenbandmaß BM 40, 8 m / 27 ft, mit doppelseitiger Skala und Spikes-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Taschenbandmaß BM 40, 8 m / 27 ft, mit doppelseitiger Skala und Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 40, 8 m / 27 ft, mit doppelseitiger Skala und Spikes-Haken
Logo
STABILA Taschenbandmaß BM 40, 8 m / 27 ft, mit doppelseitiger Skala und Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 40, 8 m / 27 ft, mit doppelseitiger Skala und Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 40, 8 m / 27 ft, mit doppelseitiger Skala und Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 40, 8 m / 27 ft, mit doppelseitiger Skala und Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 40, 8 m / 27 ft, mit doppelseitiger Skala und Spikes-Haken
Artikel-Nr.:
     C8317-17746
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17746
EAN/GTIN:
     4005069177461
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 8m
taschenbandmass

STABILA Taschenbandmaß BM 40, 8 m / 27 ft, mit doppelseitiger Skala und Spikes-Haken

Bruchsichere Kunststoffkapsel mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel und gewölbtem gelbem Stahlband mit cm/mm- und inch-Teilung.
Doppelseitige Skala für optimale Ablesbarkeit.
Hochwertige Polyester-Beschichtung bietet optimalen Schutz der Skala vor Abrieb.
Haken mit STABILA Spikes-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit.
Kraftvoller Bandeinzug – dynamischer Bandrücklauf.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch
Bandlänge:
8 m
Art der Skala:
doppelseitig
CE-Kennzeichen:
Ja
Stoßdämpfer:
Ja
Haken:
Spikes-Haken
Länge:
8.90 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
8.90 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
125 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
125 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
175 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
528 g
Gewicht Papier/Pappe:
30 g
Gewicht Kunststoffe:
32 g
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
inch/mm
Art der Anzeige:
analog
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Bauartzulassung:
Ja
Bandbreite:
25 mm
Max. Messbereich:
8 m
Werkstoff:
sonstige
Feststellbremse:
Ja
Gehäuse mit Sichtfenster:
Nein
Einlaufbremse:
Nein
Nettogewicht:
0.50 kg
Weitere Suchbegriffe: stabila taschenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.