Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Taschenbandmaß BM 30, 3 m / 10 ft, mit Spikes-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Taschenbandmaß BM 30, 3 m / 10 ft, mit Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 30, 3 m / 10 ft, mit Spikes-Haken
Logo
STABILA Taschenbandmaß BM 30, 3 m / 10 ft, mit Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 30, 3 m / 10 ft, mit Spikes-Haken
Artikel-Nr.:
     C8317-16453
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16453
EAN/GTIN:
     4005069164539
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3 meter
taschenbandmass

STABILA Taschenbandmaß BM 30, 3 m / 10 ft, mit Spikes-Haken

Bruchsichere Kunststoffkapsel mit einem gewölbten gelben Stahlband mit cm/mm- und inch-Teilung.
Haken mit STABILA Spikes-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, auch an glatten Oberflächen.
Polyamid-Beschichtung schützt die Skala vor Abrieb.
Automatischer Bandrücklauf.
Schieberbremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes.
Materialschonender Puffer am Bandeinlauf.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch/imperial
Bandlänge:
3 m
Art der Skala:
einseitig
CE-Kennzeichen:
Ja
Stoßdämpfer:
Ja
Haken:
Spikes-Haken
Länge:
6 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
6 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
81 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
81 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
30 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
151 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
106 g
Gewicht Papier/Pappe:
10 g
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
inch/mm
Art der Anzeige:
analog
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Bauartzulassung:
Ja
Bandbreite:
13 mm
Max. Messbereich:
3 m
Werkstoff:
sonstige
Feststellbremse:
Ja
Gehäuse mit Sichtfenster:
Nein
Einlaufbremse:
Nein
Nettogewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: stabila taschenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17737
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.