Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Taschenbandmaß BM 30, 8 m, mit Spikes-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Taschenbandmaß BM 30, 8 m, mit Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 30, 8 m, mit Spikes-Haken
Logo
STABILA Taschenbandmaß BM 30, 8 m, mit Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 30, 8 m, mit Spikes-Haken
Artikel-Nr.:
     C8317-16452
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16452
EAN/GTIN:
     4005069164522
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 8m
taschenbandmass

STABILA Taschenbandmaß BM 30, 8 m, mit Spikes-Haken

Bruchsichere Kunststoffkapsel mit einem gewölbten gelben Stahlband mit cm/mm-Teilung.
Haken mit STABILA Spikes-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, auch an glatten Oberflächen.
Polyamid-Beschichtung schützt die Skala vor Abrieb.
Automatischer Bandrücklauf.
Schieberbremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes.
Materialschonender Puffer am Bandeinlauf.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch
Bandlänge:
8 m
Art der Skala:
einseitig
CE-Kennzeichen:
Ja
Stoßdämpfer:
Ja
Haken:
Spikes-Haken
Länge:
8 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
8 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
81 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
81 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
151 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
412 g
Gewicht Papier/Pappe:
12 g
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
mm/mm
Art der Anzeige:
analog
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Bauartzulassung:
Ja
Bandbreite:
25 mm
Max. Messbereich:
8 m
Werkstoff:
sonstige
Feststellbremse:
Ja
Gehäuse mit Sichtfenster:
Nein
Einlaufbremse:
Nein
Nettogewicht:
0.40 kg
Weitere Suchbegriffe: stabila taschenbandmaß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17745
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.