Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissenbezug Stern, 33cm ø, 190g/m², zum Zunähen, SB-Btl 1Stück, naturweiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kissenbezug Stern, 33cm ø
Produktfoto: Kissenbezug Stern, 33cm ø
Rayher Kissenbezug Stern, 33cm ø
Detailfoto: Kissenbezug Stern, 33cm ø
Detailfoto: Kissenbezug Stern, 33cm ø
Dekoidee: Kissenbezug Stern, 33cm ø
Dekoidee: Kissenbezug Stern, 33cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-53963102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     53963102
EAN/GTIN:
     4006166395345
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
kissenbezug weiß

DIY-Kissen ganz einfach selbst gemacht - so individuell und kreativ wie du!

Der textile Kissenbezug in Sternform mit 190 g/m² hat eine Größe von ø 33 cm und besteht aus 82% Baumwolle, 15% Viskose und 3% Polyester. Der Bezug kann bei 30° Maschinenwäsche im Schonwaschgang gewaschen, bei niedriger Temperatur im Trockner getrocknet und bei mittlerer Temperatur gebügelt werden.

Gestalte diesen nach deinem ganz persönlichen Geschmack. Ob bemalt oder beschriftet mit Stoffmalfarbe, farbig coloriert in Dip-Dye-Technik, verziert mit Quasten, Pompons, Patches oder schablonierten Motiven – die kreativen Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos und lassen deiner Kreativität und deiner Individualität viel Spielraum.

Der Kissenbezug ist einseitig geöffnet und kann daher nach dem Verzieren ganz einfach mit Füllwatte oder Stopfwatte gefüllt und zugenäht werden.

Mache deine Wohntextilien zu ganz besonderen Einzelstücken!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: kissenbezug, Canvas, Kissenbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 4,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.