Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Gießform: Einhörner 2, 6 Motive,6-10cm, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: LDPE Gießform: Einhörner 2
Produktfoto: LDPE Gießform: Einhörner 2
Rayher LDPE Gießform: Einhörner 2
Verpackungsfoto: LDPE Gießform: Einhörner 2
Produktfoto: LDPE Gießform: Einhörner 2
Dekoidee: LDPE Gießform: Einhörner 2
Dekoidee: LDPE Gießform: Einhörner 2
Artikel-Nr.:
     C825-36087000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     36087000
EAN/GTIN:
     4006166071904
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen

Gießform aus LPDE, lebensmittelecht, elastisch, frost-/hitzebeständig, mühelos entformbar, wiederverwendbar. Ideal zum Ausgießen mit Gießpulver (Raysin 100 und 200), Kreativ-Beton, Schmuckbeton, Kreativ-Seife. Da lebensmittelecht auch bestens zum Ausgießen mit Schokolade oder Eis geeignet.

Materialbedarf:
Raysin 100 / 300 g, Raysin 200 / 280 g, Schmuckbeton / 300 g, Kreativ-Seife / 180 g

Du kannst Gießpulver und Beton in flüssigem Zustand mit Farbpigmenten Art.35016… einfärben, Seife mit Seifenfarbe Art.Nr. 34246…
Zum Bemalen der Gießlinge eignen sich z.B. Allesfarbe, Chalky Finish Kreidefarbe, Patio Paint (extrem wetterfest und lichtecht). Zum Schluss kannst du noch einen Schutzlack auftragen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P06
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 6,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.