Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 L B 700 x L 1100 mm 150 my LDPE-Kunststoff blau - 80 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllsack 120 L B 700 x L 1100 mm 150 my LDPE-Kunststoff blau - 80 Stück
Müllsack 120 L B 700 x L 1100 mm 150 my LDPE-Kunststoff blau - 80 Stück
Müllsack 120 L B 700 x L 1100 mm 150 my LDPE-Kunststoff blau - 80 Stück
Artikel-Nr.:
     C812-CC1042-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     1042
EAN/GTIN:
     4051612010426
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack

Abfallsack 120 L aus LDPE-Kunststoff 150 my für extrem starke Beanspruchung

Extrem robuster Kunststoffsack für die Abfallentsorgung. Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen mit Regeneratanteil hergestellt. Gemäß HACCP dürfen Lebensmittel, die zum Verzehr gedacht sind nicht in direkten Kontakt mit Regenerat-Ware kommen, hier muß 1A-Kunststoff eingesetzt werden. Das verwendete Kunststoffgranulat LDPE zeichnet sich durch eine zähere Struktur aus, ist durchstoßsicherer und neigt nicht so schnell zum Aufplatzen, wie die Materialvariante HDPE. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen.

TIPP: verwenden Sie in Müllsackhaltern besser Abfallsäcke aus LDPE, da der Sack hier besonders stark beansprucht wird

Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter?

Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang.

Artikeldetails:

  • Farbe: blau eingefärbt
  • Material: LDPE-Regenerant (Polyethylen)
  • Inhalt: ca. 120 Liter
  • Fertigungsart: Flachsack
  • Abmessungen: B 700 x H 1.100 mm, 150 my
  • Umfang: 1.400 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Karton mit 80 Stück Müllbeuteln, lose

Weitere Farben und Stärken siehe unten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,5385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,25*
€ 70,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,12*
€ 69,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,84*
€ 66,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,08*
€ 64,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,17*
€ 62,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,08*
€ 51,27
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurobins
1031
ab € 37,53*
Ähnlich
Eurobins
1034
ab € 45,11*
Ähnlich
Eurobins
1033
ab € 45,11*
Ähnlich
Eurobins
1032
ab € 45,87*
Ähnlich
Eurobins
1035
ab € 38,64*
Ähnlich
Eurobins
1037
ab € 45,24*
Ähnlich
Eurobins
1036
ab € 44,32*
Ähnlich
Eurobins
1021
ab € 44,27*
Ähnlich
Eurobins
1022
ab € 53,79*
Ähnlich
Eurobins
1023
ab € 47,61*
Ähnlich
Eurobins
1024
ab € 67,13*
Ähnlich
Eurobins
1025
ab € 63,55*
Ähnlich
Eurobins
1041
ab € 40,50*
Ähnlich
Eurobins
1043
ab € 45,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.