| |
|
| Artikel-Nr.: C812-CC1025-1 Herst.-Nr.: 1025 EAN/GTIN: 4051612010259 |
| |
|
| | |
| Abfallsack 120 L aus HDPE-Kunststoff 20 my für leichte Beanspruchung Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen mit Regeneratanteil hergestellt. Gemäß HACCP dürfen Lebensmittel, die zum Verzehr gedacht sind nicht in direktenKontakt mit Regenerat-Ware kommen, hier muß 1A-Kunststoff eingesetzt werden. Das verwendete HDPE Kunststoffgranulat ist gegenüber LDPE steifer und empfindlicher bei scharfem oder spritzem Abfall. Dafür können aber Säcke in sehr dünnen Stärken produziert werden und bietet daher eine preisgünstige Alternative bei leichtem und unproblematischem Abfall. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vomgelieferten Produkt abweichen. TIPP: verwenden Sie in Müllsackhaltern besser Abfallsäcke aus LDPE, da der Sack hier besonders stark beansprucht wird Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter? Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang. Artikeldetails: - Farbe: transparent
- Material: HDPE-Regenerant (Polyethylen)
- Inhalt: ca. 120 Liter
- Fertigungsart: Flachsack
- Abmessungen: B 700 x H 1.100 mm, 20 my
- Umfang: 1.400 mm
- Verpackungseinheit: 1 Karton mit 500 Stück Müllbeuteln (10 Rollen á 50 Stück)
Weitere Farben und Stärken siehe unten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 120l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel |
| | |
| |