Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 12 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher 12 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit
Standascher 12 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit
Standascher 12 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit
Standascher 12 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit
Standascher 12 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit
Artikel-Nr.:
     C812-RP56448-2
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56448
EAN/GTIN:
     3019922564481
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher stahl

Standascher mit 12 Liter Ascher für bis zu 7000 Zigaretten

  • Hochwertige moderne Ausführung für gehobene Ansprüche
  • Korpus aus beschichtetem Stahl und profiliertem Aluminium, UV-beständig
  • Wetterschutzdach reduziertdas Eindringen von Regen und Schnee
  • Abschließbar durch Schloß mit Dreikant-Schlüssel, Bodenverankerung möglich
  • Integrierte Beutelhaltung und Ascherschublade für schnelle Entleerung
  • Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten auf dieserSeite
  • Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Hotel, Büro, Handel, Gastronomie

    Spezifikationen

    Farbe: Anthrazit RAL 7016 Anthrazitgrau
    Material: Stahl und Aluminium farbig beschichtet
    Kapazität: 60,0 Liter
    Außenabmessungen: Breite 48,0 x Tiefe 25,0 x Höhe 96,0 cm
    Einwurföffnung: beidseitig, Breite 44,0 x Höhe 13,0 cm
    Gewicht: 22,0 kg
    Hergestellt in FRANKREICH

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, rossignol standaschenbecher, Ascher, Kopa
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 386,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 485,68*
    € 577,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 482,90*
    € 574,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 460,67*
    € 548,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 436,43*
    € 519,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 386,11*
    € 459,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rossignol Pro
    56446
    ab € 332,18*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    56448
    ab € 385,48*
    Zubehör
    Eurobins
    1035
    ab € 38,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.