Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Standascher 30 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi Standascher 30 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit
Kombi Standascher 30 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit
Kombi Standascher 30 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit
Kombi Standascher 30 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit
Kombi Standascher 30 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl anthrazit
Artikel-Nr.:
     C812-RP56446-1
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56446
EAN/GTIN:
     3019920564469
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Kombi-Standascher mit 30 Liter Abfallbehälter und 6 Liter Ascher für bis zu 3500 Zigaretten

  • Hochwertige moderne Ausführung für gehobene Ansprüche
  • Korpus aus beschichtetem Stahl und profiliertem Aluminium, UV-beständig
  • Wetterschutzdach reduziert das Eindringen von Regen und Schnee
  • Abschließbar durch Schloß mit Dreikant-Schlüssel, Bodenverankerung möglich
  • Integrierte Beutelhaltung und Ascherschublade für schnelle Entleerung
  • Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten auf dieser Seite
  • Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Hotel, Büro, Handel, Gastronomie

    Spezifikationen

    Farbe: Anthrazit RAL 7016 Anthrazitgrau
    Material: Stahl und Aluminium farbig beschichtet
    Kapazität: 30,0 Liter Abfallbehälter und 6,0 Liter Ascher
    Außenabmessungen: Breite 30,0 x Tiefe 25,0 x Höhe 96,0 cm
    Einwurföffnung: beidseitig, Breite 26,0 x Höhe 13,0 cm
    Gewicht: 16,8 kg
    Hergestellt in FRANKREICH

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Weitere Suchbegriffe: Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher, Kombistandascher, Kombi-Standascher, Kopa
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 332,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 422,83*
    € 503,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 420,44*
    € 500,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 402,60*
    € 479,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 382,24*
    € 454,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 332,13*
    € 395,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rossignol Pro
    56448
    ab € 384,56*
    Zubehör
    Eurobins
    1016
    ab € 29,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.