Mülleimer 50 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend
Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl für den Objekteinsatz Moderes Design und große Farbauswahl, auch für die Mülltrennung geeignet Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich) Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters Sonderfarben auf Anfrage möglich Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung
Spezifikationen
Farbe: Blau RAL 5002 Ultramarinblau
Material: farbig beschichteter Stahl
Inhalt: 50,0 Liter
Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 12,5 cm
Außenabmessungen: Breite Ø 31,8 x Höhe 63,1 cm
Gewicht: 2,92 kg
Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite