Mülleimer 90 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend
Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl für den Objekteinsatz Moderes Design und große Farbauswahl, auch für die Mülltrennung geeignet Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich) Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters Müllsackhalterung ist optional erhältlich Sonderfarben auf Anfrage möglich Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung
Spezifikationen
Farbe: Weiss RAL 9016 Verkehrsweiss
Material: farbig beschichteter Stahl
Inhalt: 90,0 Liter
Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 16,5 cm
Außenabmessungen: Breite Ø 42,5 x Höhe 62,8 cm
Gewicht: 6,00 kg
Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite