Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer 50 L mit Trichterdeckel Ø 32 x H 63 cm Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer 50 L mit Trichterdeckel Ø 32 x H 63 cm Stahl schwarz
Mülleimer 50 L mit Trichterdeckel Ø 32 x H 63 cm Stahl schwarz
Mülleimer 50 L mit Trichterdeckel Ø 32 x H 63 cm Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     C812-RP52152-3
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     52812-3
EAN/GTIN:
     3019923521520
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb

Mülleimer 50 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend

  • Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl für den Objekteinsatz
  • Moderes Design und große Farbauswahl, auch für die Mülltrennung geeignet
  • Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich)
  • Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters
  • Sonderfarben auf Anfrage möglich
  • Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich
  • Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung

    Spezifikationen

    Farbe: Schwarz RAL 9011 Graphitschwarz
    Material: farbig beschichteter Stahl
    Inhalt: 50,0 Liter
    Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 12,5 cm
    Außenabmessungen: Breite Ø 31,8 x Höhe 63,1 cm
    Gewicht: 2,92 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,74*
    € 107,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,32*
    € 106,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,18*
    € 103,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,13*
    € 101,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,39*
    € 80,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52159-3
    ab € 121,85*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52205-3
    ab € 121,80*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52165-3
    ab € 121,84*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52814-3
    ab € 121,82*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52144-3
    ab € 122,24*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52157-3
    ab € 67,43*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52207-3
    ab € 67,39*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52163-3
    ab € 66,84*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52142-3
    ab € 67,39*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52158-3
    ab € 108,44*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52164-3
    ab € 108,74*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52164-3
    ab € 108,74*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52153-3
    ab € 108,78*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52143-3
    ab € 108,71*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52211-3
    ab € 22,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.