Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne MOON 1500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Teekanne MOON mit Metall Einsatz, Volumen 2,0 l, spülmaschinenfest, 030527Freisteller
LEONARDO Teekanne MOON mit Metall Einsatz, Volumen 2,0 l, spülmaschinenfest, 030527Freisteller
LEONARDO Teekanne MOON mit Metall Einsatz, Volumen 2,0 l, spülmaschinenfest, 030527
LEONARDO Teekanne MOON mit Metall Einsatz, Volumen 2,0 l, spülmaschinenfest, 030527
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541305275
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     030527
EAN/GTIN:
     4002541305275
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Teeautomat
Teebereiter

LEONARDO Teekanne MOON mit Metall Einsatz, Volumen 2,0 l, spülmaschinenfest, 030527

GK/Teekanne 1,5l Moon
Weitere Informationen:
Serie:
MOON
Höhe:
14,5 cm
Breite:
28,5 cm
Tiefe:
19,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
2000 / 1500 ml
Weitere Suchbegriffe: Teekocher, Teemaschine, Tee-Kanne, Teekanne, teekannen edelstahl, tee kanne, teeautomat 2liter, Keyword 1 (Tee-Kanne), Keyword 2 (Glaskanne), Keyword 3 (Teezubereiter), Keyword 4 (Teekocher)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
087990
ab € 2,34*
Zubehör
Leonardo
061141
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.