Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose DELIGHT klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Zuckerdose DELIGHT Set aus 6 Glasdosen für Zucker, spülmaschinenfest, 061141Freisteller
LEONARDO Zuckerdose DELIGHT Set aus 6 Glasdosen für Zucker, spülmaschinenfest, 061141Freisteller
LEONARDO Zuckerdose DELIGHT Set aus 6 Glasdosen für Zucker, spülmaschinenfest, 061141 Maße
LEONARDO Zuckerdose DELIGHT Set aus 6 Glasdosen für Zucker, spülmaschinenfest, 061141
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541611413
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061141
EAN/GTIN:
     4002541611413
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose glas
zuckerdose

LEONARDO Zuckerdose DELIGHT Set aus 6 Glasdosen für Zucker, spülmaschinenfest, 061141

Zuckerdose Delight
Weitere Informationen:
Serie:
DELIGHT
Höhe:
10,5 cm
Breite:
9 cm
Tiefe:
9 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
220 / 120 ml
Weitere Suchbegriffe: Keyword 1 (Zuckerschale), Keyword 2 (Konfitürendose), Keyword 3 (Marmeladentopf), Keyword 4 ( Zuckerdose)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
065329
ab € 22,80*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 7,37*
Zubehör
Leonardo
012996
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.