Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas VARIO 280 ml grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml grün, 018237Freisteller
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml grün, 018237Freisteller
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml grün, 018237 Maße
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml grün, 018237
LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml grün, 018237
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541182371
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018237
EAN/GTIN:
     4002541182371
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LEONARDO Trinkglas VARIO Set aus 6 Wassergläsern, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 280 ml grün, 018237

LD Becher verde Vario
Weitere Informationen:
Serie:
VARIO
Höhe:
12,6 cm
Breite:
7,5 cm
Tiefe:
7,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
280 / 200 ml
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Likörglas, Likörkelch, Highball-Glas, Highballglas, Longdrink-Becher, Longdrink-Glas, Longdrinkbecher, Longdrinkglas, allzweck-trinkglas leonardo, allzweck trinkglas, universal-trinkglas 28 cl, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Longdrink-Becher), Keyword 4 (Cocktail-Gläser)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
065329
ab € 22,81*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 7,33*
Zubehör
Leonardo
012996
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.