Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas SORA 390 ml braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Trinkglas SORA Set aus 6 Wassergläsern, Ø 6 cm, Höhe 13 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 390 ml braun, 018041Freisteller
LEONARDO Trinkglas SORA Set aus 6 Wassergläsern, Ø 6 cm, Höhe 13 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 390 ml braun, 018041Freisteller
LEONARDO Trinkglas SORA Set aus 6 Wassergläsern, Ø 6 cm, Höhe 13 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 390 ml braun, 018041
LEONARDO Trinkglas SORA Set aus 6 Wassergläsern, Ø 6 cm, Höhe 13 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 390 ml braun, 018041
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541180414
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018041
EAN/GTIN:
     4002541180414
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LEONARDO Trinkglas SORA Set aus 6 Wassergläsern, Ø 6 cm, Höhe 13 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 390 ml braun, 018041

LD Becher marrone Sora
Weitere Informationen:
Serie:
SORA
Höhe:
13 cm
Breite:
7 cm
Tiefe:
7 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
390 / 270 ml
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, leonardo wasserglas, mineralwasser glas, wasserglas 390 ml, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Longdrink-Becher), Keyword 4 (Cocktail-Gläser)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
065329
ab € 22,86*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 7,28*
Zubehör
Leonardo
012996
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.