Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas OPTIC 300 ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Trinkglas OPTIC Set aus 6 Wassergläsern, Ø 8 cm, Höhe 13 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 300 ml grau, 018007Freisteller
LEONARDO Trinkglas OPTIC Set aus 6 Wassergläsern, Ø 8 cm, Höhe 13 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 300 ml grau, 018007Freisteller
LEONARDO Trinkglas OPTIC Set aus 6 Wassergläsern, Ø 8 cm, Höhe 13 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 300 ml grau, 018007 Maße
LEONARDO Trinkglas OPTIC Set aus 6 Wassergläsern, Ø 8 cm, Höhe 13 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 300 ml grau, 018007
LEONARDO Trinkglas OPTIC Set aus 6 Wassergläsern, Ø 8 cm, Höhe 13 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 300 ml grau, 018007
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541180070
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018007
EAN/GTIN:
     4002541180070
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LEONARDO Trinkglas OPTIC Set aus 6 Wassergläsern, Ø 8 cm, Höhe 13 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 300 ml grau, 018007

LD Becher basalto Optic
Weitere Informationen:
Serie:
OPTIC
Höhe:
13 cm
Breite:
8 cm
Tiefe:
8 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
300 / 200 ml
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, allzweck-trinkglas leonardo, allzweck trinkglas, allzweckglas 300ml, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Longdrink-Becher), Keyword 4 (Cocktail-Gläser)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
065329
ab € 22,86*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 7,37*
Zubehör
Leonardo
012996
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.